Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER U07810.050.0125 Settskrue 13 Flat 1-1/4 Inch, 25PK | AG2JZT 31KD47

GRAINGER U07810.050.0125 Settskrue 13 flat 1-1/4 tommer, 25PK

På lager
Vare: AG2JZT Modell: U07810.050.0125Kryssref: 31KD47 / 159U63
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
976NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSett skruen
Klasse3A
Desimal ekvivalent0.250 "
Kjørestørrelse1 / 4 "
KjøretypeHex Socket
FinishPlain
MaterialeAlloy Steel
Total lengde1.25 "
PunktmaterialeAlloy Steel
PunkttypeFlate
Rockwell HardnessHRC45 til HRC53
System for målinginch
Temp. Område-58 grader. til 302 grader.
Trådstørrelse1 / 2-13

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.5567
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)32.99
Skipets bredde (cm)17.2
HS kode7318158045

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER U07810.050.0125 Settskrue 13 flat 1-1/4 tommer, 25PK
976NOK /pakke