Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER U07810.019.0037 Hylsesett Skrue Flat 10-24 X 3/8, 100PK | AG2KVZ 31KK80

GRAINGER U07810.019.0037 Sokkelsett Skrue Flat 10-24 X 3/8, 100PK

På lager
Vare: AG2KVZ Modell: U07810.019.0037Kryssref: 31KK80
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
201NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSett skruen
Klasse3A
Desimal ekvivalent0.125 "
Kjørestørrelse3 / 32 "
KjøretypeHex Socket
FinishPlain
MaterialeAlloy Steel
Total lengde3 / 8 "
PunktmaterialeAlloy Steel
PunkttypeFlate
Rockwell HardnessHRC45 til HRC53
System for målinginch
Trådstørrelse10-24

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0891
Skipets høyde (cm)3.05
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)3.05
HS kode7318158045

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER U07810.019.0037 Sokkelsett Skrue Flat 10-24 X 3/8, 100PK
201NOK /pakke