Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER U04237.062.0001 Hs Skive 5/8 Bolt Stål 1-5/16 Utvendig Diameter, 10PK | AH3EFB 31JM17

GRAINGER U04237.062.0001 Hs Skive 5/8 Bolt Stål 1-5/16 Utvendig Diameter, 10PK

På lager
Vare: AH3EFB Modell: U04237.062.0001Kryssref.: 31JM17 / 156C87
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
32NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHerdet stålskive
FinishVarmgalvanisert
Passer til boltestørrelser5 / 8 "
KlasseGjennom herdet
Inne i Dia.5 / 8 "
MaterialeStål
Utenfor Dia.1 5 / 16 "
System for målinginch
Tykkelse0.122 til 0.177 "
Vaskemaskin TypeFlat vaskemaskin

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1755
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)5.08

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER U04237.062.0001 Hs Skive 5/8 Bolt Stål 1-5/16 Utvendig Diameter, 10PK
32NOK /pakke