Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER U04210.075.0550 Strukturbolt 3/4-10 5 1/2 Lengde, 10PK | AH3EEU 31JL79

GRAINGER U04210.075.0550 Strukturbolt 3/4-10 5 1/2 Lengde, 10PK

På lager
Vare: AH3EEU Modell: U04210.075.0550Kryssref.: 31JL79 / 167D66

Få tak i det Mai 20, mandag
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
295NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStrukturell bolt
FinishVarmgalvanisert
KlasseA325 Type 1
Hode Dia.1.25 "
Hodehøyde15 / 32 "
MaterialeStål
Total lengde5.5 "
Rockwell HardnessC25 til C34 / C19 til C30
Strekkfasthet105,000
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde1.375 "
Trådstørrelse3 / 4-10
GjengetypeUNC
typenTungt sekskantet hode

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.6585
Skipets høyde (cm)7.11
Skipets lengde (cm)22.1
Skipets bredde (cm)12.19

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER U04210.075.0550 Strukturbolt 3/4-10 5 1/2 Lengde, 10PK
295NOK /pakke