Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER U04008.112.0325 Strukturbolt 1-1/8-7 X 3-1/4, 5PK | AG2GTR 31JL23

GRAINGER U04008.112.0325 Strukturbolt 1-1/8-7 X 3-1/4, 5PK

På lager
Vare: AG2GTR Modell: U04008.112.0325Kryssref.: 31JL23 / 167D30

Få tak i det Mai 22, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

908NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHex strukturell bolt
FinishPlain
KlasseA490
Hode Dia.1-13 / 16 "
Hodehøyde11 / 16 "
MaterialeKarbonstål
Total lengde3.25 "
Rockwell HardnessC25 til C34 / C19 til C30
Strekkfasthet120,000 psi
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde2"
Trådstørrelse8
GjengetypeUNC
typenTungt sekskantet hode

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.015
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)32.99
Skipets bredde (cm)17.2
HS kode7318152065

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER U04008.112.0325 Strukturbolt 1-1/8-7 X 3-1/4, 5PK
908NOK /pakke