Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER U04008.100.0400 Strukturell Bolt 1-8 X 4 Tommer Lengde, 5PK | AH3EEK 31JL12

GRAINGER U04008.100.0400 Strukturell bolt 1-8 X 4 tommer lengde, 5PK

På lager
Vare: AH3EEK Modell: U04008.100.0400Kryssref.: 31JL12 / 167D19
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
634NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStrukturell bolt
FinishPlain
KlasseA490 Type 1
Hode Dia.1.625 "
Hodehøyde39 / 64 "
MaterialeStål
Total lengde4"
Rockwell HardnessC25 til C34 / C19 til C30
Strekkfasthet150000
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde1.75 "
Trådstørrelse1-8
GjengetypeUNC
typenTungt sekskantet hode

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.7
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)32.99
Skipets bredde (cm)17.2

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER U04008.100.0400 Strukturell bolt 1-8 X 4 tommer lengde, 5PK
634NOK /pakke