Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER U04008.062.0500 Hex Structural Bolt 5/8 5 Inch Length Carbon Steel, 10PK | AG2GQJ 31JK61

GRAINGER U04008.062.0500 sekskantet strukturbolt 5/8 5 tommers lengde karbonstål, 10PK

På lager
Vare: AG2GQJ Modell: U04008.062.0500Kryssref: 31JK61 / 167C68
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
643NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHex strukturell bolt
FinishPlain
KlasseA490
Hode Dia.1-1 / 16 "
Hodehøyde25 / 64 "
MaterialeKarbonstål
Total lengde5"
Rockwell HardnessC25 til C34 / C19 til C30
Strekkfasthet120,000 psi
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde1.25 "
Trådstørrelse5 / 8-11
GjengetypeUNC
typenTungt sekskantet hode

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.2815
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)32.99
Skipets bredde (cm)17.2
HS kode7318152065

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER U04008.062.0500 sekskantet strukturbolt 5/8 5 tommers lengde karbonstål, 10PK
643NOK /pakke