Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER U01080.087.0400 Hylsesett Skruekopp 7/8-9 X 4, 5PK | AG2KTW 31KJ69

GRAINGER U01080.087.0400 Sokkelsett skruekopp 7/8-9 X 4, 5PK

På lager
Vare: AG2KTW Modell: U01080.087.0400Kryssref: 31KJ69 / 159W48

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
723NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSett skruen
Klasse3A
KjøretypeFirkantet hode
FinishPlain
Hodehøyde0.635 til 0.678 "
leder Bredde0.852 til 0.875 "
MaterialeStål
Total lengde4"
PunktmaterialeStål
Punkttypekopp
Rockwell HardnessHRC45 til HRC53
System for målinginch
Temp. Område-58 grader. til 302 grader.
Trådstørrelse7 / 8-9

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.3869
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode7318158045

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER U01080.087.0400 Sokkelsett skruekopp 7/8-9 X 4, 5PK
723NOK /pakke