MASTER COOL ADA71 kanalfordampningskjøler 5400 til 7000 Cfm | AC4AKP 2YAF1

MASTER COOL ADA71 kanalfordampningskjøler 5400 til 7000 Cfm

På lager
Vare: AC4AKP Modell: ADA71Kryssreferanse: 2YAF1

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

18 510 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKanalisert fordampningskjøler
Luftstrøm5400 til 7000 cfm
FARGEKul sand
KjølekapasitetOpptil 2200 kvm.
Dybde48 "
Dischargened
DriveUten
Kanalåpningslengde19-3 / 4 "
Kanalåpningsbredde19-3 / 4 "
Fyll TypeManuell fylling
Høyde34.625 "
MediaRigid
Motor HP1/2, 3/4 eller 1
Driftsvekt263 lb.
Pad tykkelse8"
Strømledningslengde8ft.
Pumpespenning115
Speed1 eller 2
Spenning115
Vannkapasitet8 gal.
Bredde42 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 60.75
Skipets høyde (cm)89.15
Skipets lengde (cm)124.46
Skipets bredde (cm)108.71
HS kode8479600000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFinishLuftstrømampsHøydeMaterialeMediaMotor HPSpeedPris
MASTER COOL AD1C71 Kanalfordampningskjøler 7000 Cfm 1 Hk | AA8RVT 19R758 AD1C71Pulverlakk7000 cfm17.134.625 "Boltet, galvanisert stålCeldek stive medier1233 045 NOK
MASTER COOL AD1C7112 Kanalfordampningskjøler 7000 Cfm 1 Hk | AA8RVU 19R759 AD1C7112Pulverlakk7000 cfm13.834.625 "Boltet, galvanisert stålCeldek stive medier1234 775 NOK
MASTER COOL AD1C5112 Kanalfordampningskjøler 5000 Cfm 3/4hk | AA8RVV 19R760 AD1C5112Pulverlakk5000 cfm14.928 "Boltet, galvanisert stålCeldek stive medier3/4230 438 NOK
MASTER COOL AD1C51 Kanalfordampningskjøler 5000 Cfm 3/4hk | AA8RVW 19R761 AD1C51Pulverlakk5000 cfm14.928 "Boltet, galvanisert stålCeldek stive medier3/4228 479 NOK
MASTER COOL AS1C7112 Kanalfordampningskjøler 7000 Cfm 1/5hk | AA8RVX 19R762 AS1C7112Pulverlakk7000 cfm17.134.625 "Boltet, galvanisert stålCeldek stive medier1234 775 NOK
MASTER COOL AS1C71 Kanalfordampningskjøler 7000 Cfm 1/3hk | AA8RVY 19R763 AS1C71Pulverlakk7000 cfm17.134.625 "Boltet, galvanisert stålCeldek stive medier1233 045 NOK
MASTER COOL AS1C5112 Kanalfordampningskjøler 5000 Cfm 3/4hk | AA8RVZ 19R764 AS1C5112Pulverlakk5000 cfm14.928 "Boltet, galvanisert stålCeldek stive medier3/4230 438 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MASTER COOL ADA71 kanalfordampningskjøler 5400 til 7000 Cfm
18 510 NOK / enhet