Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER U01080.062.0400 Hylsesett Skruekopp 5/8-11 X 4, 5PK | AG2JXV 31KC97

GRAINGER U01080.062.0400 Sokkelsett skruekopp 5/8-11 X 4, 5PK

På lager
Vare: AG2JXV Modell: U01080.062.0400Kryssref: 31KC97 / 159U17

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
324NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSett skruen
Klasse3A
KjøretypeFirkantet hode
FinishPlain
Hodehøyde0.452 til 0.485 "
leder Bredde0.606 til 0.625 "
MaterialeStål
Total lengde4"
PunktmaterialeStål
Punkttypekopp
Rockwell HardnessHRC45 til HRC53
System for målinginch
Temp. Område-58 grader. til 302 grader.
Trådstørrelse5 / 8-11

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.7664
Skipets høyde (cm)1.78
Skipets lengde (cm)11.43
Skipets bredde (cm)8.13
HS kode7318158045

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER U01080.062.0400 Sokkelsett skruekopp 5/8-11 X 4, 5PK
324NOK /pakke