Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DELTA 701LF-HDF Tappekran for tappekran 1/2 1.5 gpm | AD4FPU 41H851

DELTA 701LF-HDF kranens måleknapp 1/2" 1.5 gpm

På lager
Vare: AD4FPU Modell: 701LF-HDFKryssreferanse: 41H851
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
1 878 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBadekran
Body MaterialMessing med lav bly
Tilkobling1 / 2 "
Avløpstypenone
KranoperasjonMetering
KranetutRigid
FinishChrome
StrømutløpstypeLuftet
Strømningshastighet1.5 gpm
Grønn sertifisering eller annen anerkjennelseWaterSense godkjent
HåndtakstypePush Button
Montering Hole Center til CenterEnkelt hull
MonteringstypeDekk
Antall håndtak1
Antall hull1
ErstatningspatronMfr. Nr. RP6399
Bolig KommersiellNæringseiendom
Tut Lengde4.75 "
VentiltypeVentilmontering

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.61
Skipets høyde (cm)6.86
Skipets lengde (cm)18.29
Skipets bredde (cm)16.26
HS kode8481801030
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingKranoperasjonKranetutHåndtakstypeErstatningspatronTut LengdeVentiltypePris
DELTA 570LF-WF Kran Manuell spak 1/2 tommer 1.5 Gpm | AD4FPV 41H852 570LF-WF1/2 "NPSMHåndbokSvingespakenMfr. Nr. RP3614, RP704"Kuleventilsete2 285 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DELTA 701LF-HDF kranens måleknapp 1/2" 1.5 gpm
1 878 NOK / enhet