Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER U01080.037.0400 Hylsesett Skruekopp 3/8-16 X 4, 10PK | AG2KTG 31KJ45

GRAINGER U01080.037.0400 Sokkelsett skruekopp 3/8-16 X 4, 10PK

På lager
Vare: AG2KTG Modell: U01080.037.0400Kryssref: 31KJ45 / 159W24

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
201NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSett skruen
Klasse3A
KjøretypeFirkantet hode
FinishPlain
Hodehøyde0.27 til 0.293 "
leder Bredde0.362 til 0.375 "
MaterialeStål
Total lengde4"
PunktmaterialeStål
Punkttypekopp
Rockwell HardnessHRC45 til HRC53
System for målinginch
Temp. Område-58 grader. til 302 grader.
Trådstørrelse3 / 8-16

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.567
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)11.43
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode7318158045

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER U01080.037.0400 Sokkelsett skruekopp 3/8-16 X 4, 10PK
201NOK /pakke