Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER U01060.037.0375 Hex Head Cap Screw 3/8-24X3-3/4 Steel Grade 5 Plain, 25PK | AH2CVC 25CM68

GRAINGER U01060.037.0375 Sekskantskrue med hodelokk 3/8-24X3-3/4 stålkvalitet 5 vanlig, 25PK

På lager
Vare: AH2CVC Modell: U01060.037.0375Kryssref: 25CM68 / 42HC94
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
349NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse3/8 "-24
FinishPlain
KlasseGrade 5
Hodehøyde15 / 64 "
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde9 / 16 "
Lengde3.75 "
Min. Gjengelengde1"
Bevisbelastning74,000 til 85,000 psi
Rockwell HardnessC19 til C30
System for målinginch
Temp. Område-58 grader. til 302 grader. F
Strekkfasthet105,000 til 120,000 psi
TrådretningHøyre hånd
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeUNF (fin)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.4188
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)21.01
Skipets bredde (cm)16.69

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER U01060.037.0375 Sekskantskrue med hodelokk 3/8-24X3-3/4 stålkvalitet 5 vanlig, 25PK
349NOK /pakke