Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER TSIX0310150P-005P Thumb Screw, 5/16-18 Thread Size, Type P, 1 1/2 Inch Length, 18-8 Stainless Steel, 5PK | CG9VTF 4EZU5

GRAINGER TSIX0310150P-005P Tommelskrue, 5/16-18 gjengestørrelse, type P, 1 1/2 tomme lengde, 18-8 rustfritt stål, 5PK

På lager
Vare: CG9VTF Modell: TSIX0310150P-005PKryssreferanse: 4EZU5
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
287NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTommelskrue
FinishPlain
Hodehøyde11 / 16 "
Hodemateriale18-8 rustfritt stål
hode~~POS=TRUNCSpade
leder Bredde7 / 8 "
Lengde1 1 / 2 "
Materiale18-8 rustfritt stål
Rockwell HardnessRC 80-90B
System for målinginch
Trådstørrelse5 / 16-18

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.081

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER TSIX0310150P-005P Tommelskrue, 5/16-18 gjengestørrelse, type P, 1 1/2 tomme lengde, 18-8 rustfritt stål, 5PK
287NOK /pakke