Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER TSIX0-80075S-005P Thumb Screw, 8-32 Thread Size, Type S, 3/4 Inch Length, 18-8 Stainless Steel, 5PK | CG9VUL 4EZY9

GRAINGER TSIX0-80075S-005P Tommelskrue, 8-32 gjengestørrelse, Type S, 3/4 tomme lengde, 18-8 rustfritt stål, 5PK

På lager
Vare: CG9VUL Modell: TSIX0-80075S-005PKryssref: 4EZY9

Få tak i det Mai 20, mandag
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
122NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTommelskrue
FinishPlain
Hodehøyde25 / 64 "
Hodemateriale18-8 rustfritt stål
hode~~POS=TRUNCSpade
leder Bredde23 / 64 "
Lengde3 / 4 "
Materiale18-8 rustfritt stål
Rockwell HardnessRC 80-90B
Skulder Dia.57 / 200 "
System for målinginch
Trådstørrelse8-32

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0135

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER TSIX0-80075S-005P Tommelskrue, 8-32 gjengestørrelse, Type S, 3/4 tomme lengde, 18-8 rustfritt stål, 5PK
122NOK /pakke