Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER TSI0370200S0-010P Thumb Screw, 3/8-16 Thread Size, Type S, 2 Inch Length, Steel, 10PK | CG9VTB 4FAH7

GRAINGER TSI0370200S0-010P Tommelskrue, 3/8-16 gjengestørrelse, Type S, 2 tommers lengde, stål, 10PK

På lager
Vare: CG9VTB Modell: TSI0370200S0-010PKryssreferanse: 4FAH7
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
371NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTommelskrue
FinishSink belagt
Hodehøyde0.92 til 0.95 "
HodematerialeStål, sink
hode~~POS=TRUNCSpade
leder Bredde0.80 til 0.83 "
Lengde2 "
MaterialeStål
Rockwell HardnessBrinell Min 137
Skulder Dia.0.71 til 0.76 "
System for målinginch
Trådstørrelse3 / 8-16

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.36

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER TSI0370200S0-010P Tommelskrue, 3/8-16 gjengestørrelse, Type S, 2 tommers lengde, stål, 10PK
371NOK /pakke