Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER TSI0370075P0-005P Thumb Screw, 3/8-16 Thread Size, Type P, 3/4 Inch Length, Steel, 5PK | CG9VRW 4EZY2

GRAINGER TSI0370075P0-005P Tommelskrue, 3/8-16 gjengestørrelse, type P, 3/4 tomme lengde, stål, 5PK

På lager
Vare: CG9VRW Modell: TSI0370075P0-005PKryssref: 4EZY2
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
290NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTommelskrue
FinishSink belagt
Hodehøyde0.67 til 0.71 "
HodematerialeStål, sink
hode~~POS=TRUNCSpade
leder Bredde1.03 til 1.09 "
Lengde3 / 4 "
MaterialeStål
Rockwell HardnessBrinell Min 137
System for målinginch
Trådstørrelse3 / 8-16

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.081

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER TSI0370075P0-005P Tommelskrue, 3/8-16 gjengestørrelse, type P, 3/4 tomme lengde, stål, 5PK
290NOK /pakke