Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER TSI0250050S0-025P Tommelskrue, 1/4-20 gjengestørrelse, Type S, 1/2 tomme lengde, stål, 25PK | CG9VQA 4FAE9

GRAINGER TSI0250050S0-025P Tommelskrue, 1/4-20 gjengestørrelse, Type S, 1/2 tomme lengde, stål, 25PK

På lager
Vare: CG9VQA Modell: TSI0250050S0-025PKryssreferanse: 4FAE9

Få tak i det Mai 22, onsdag
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
149NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTommelskrue
FinishSink belagt
Hodehøyde0.61 til 0.64 "
HodematerialeStål, sink
hode~~POS=TRUNCSpade
leder Bredde0.52 til 0.55 "
Lengde1 / 2 "
MaterialeStål
Rockwell HardnessBrinell Min 137
Skulder Dia.0.44 til 0.47 "
System for målinginch
Trådstørrelse1 / 4-20

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1485

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER TSI0250050S0-025P Tommelskrue, 1/4-20 gjengestørrelse, Type S, 1/2 tomme lengde, stål, 25PK
149NOK /pakke