Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER TSI-100075S0-025P Thumb Screw, 10-24 Thread Size, Type S, 3/4 Inch Length, Steel, 25PK | CG9VQQ 4FAD6

GRAINGER TSI-100075S0-025P Thumb Screw, 10-24 Thread Size, Type S, 3/4 Inch Length, Steel, 25PK

På lager
Vare: CG9VQQ Modell: TSI-100075S0-025PKryssref: 4FAD6

Få tak i det Mai 22, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

152NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTommelskrue
FinishSink belagt
Hodehøyde0.46 til 0.48 "
HodematerialeStål, sink
hode~~POS=TRUNCSpade
leder Bredde0.40 til 0.42 "
Lengde3 / 4 "
MaterialeStål
Rockwell HardnessBrinell Min 137
Skulder Dia.0.32 til 0.35 "
System for målinginch
Trådstørrelse10-24

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0855

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER TSI-100075S0-025P Thumb Screw, 10-24 Thread Size, Type S, 3/4 Inch Length, Steel, 25PK
152NOK /pakke