GRAINGER TC412 6 X 72YD-CLEAR(CASE12) Film Tape, 2.1 mil Tape Thick, 6 Inch x 72 yd, 12 PK | CQ6YME 494K21

GRAINGER TC412 6" X 72YD-CLEAR(CASE12) Film Tape, 2.1 mil Tape Thick, 6 Inch x 72 yd, 12 PK

Vare: CQ6YME Model: TC412 6" X 72YD-CLEAR(CASE12)Kryssref: 494K21
12 903 NOK /pakke
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFilmbånd

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 9.225
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellSakpk. Antall.Pris
GRAINGER BST-16R-48MMX100M-CLR(6PK) kartongforseglingstape, 1.6 mil tape tykk, 2 tommer x 110 yd, 48 mm x 100 m, klar, lett | CQ6YMD 494J99 BST-16R-48MMX100M-CLR(6PK)Kartongforseglingstape6110NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER TC412 6" X 72YD-CLEAR(CASE12) Film Tape, 2.1 mil Tape Thick, 6 Inch x 72 yd, 12 PK
12 903 NOK /pakke