Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER STR401M4X4 Skulderskrue, M3-0.50 Gjengestørrelse, 4 mm Gjengelengde, 4 mm Skulderlengde | CQ4NJN 45GA18

GRAINGER STR401M4X4 Skulderskrue, M3-0.50 Gjengestørrelse, 4 mm Gjengelengde, 4 mm Skulderlengde

På lager
Vare: CQ4NJN Modell: STR401M4X4Kryssreferanse: 45GA18

Få tak i det Mai 10, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

97NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkulderskrue

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0018
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER STR401M4X4 Skulderskrue, M3-0.50 Gjengestørrelse, 4 mm Gjengelengde, 4 mm Skulderlengde
97NOK / enhet