GRAINGER RSIC-2436-2-8PN-95 Instrumentvogn 1200 Lb Stål 42 In. | AG7AUY 49Y232

GRAINGER RSIC-2436-2-8PN-95 Instrumentvogn 1200 Lb Stål 42 In.

På lager
Vare: AG7AUY Modell: RSIC-2436-2-8PN-95Kryssref: 49Y232

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

15 158 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHandlekurv
Kapasitet per hylle600 lb.
VognmaterialeStål
Caster Dia.8"
Caster materialePneumatisk
Type hjul(2) Stiv, (2) Svingbar
Hjulbredde2.5 "
FARGEGrå
Avstand mellom hyller26.75 "
Skuffedybde19-13 / 16 "
Skuffehøyde6.187 "
Skuffebredde14 5 / 16 "
FinishPulverlakkert
Måler14
HandleTubular
Håndtak inkludertJa
Leppehøyde1-1 / 2 "topp og bunn
Lastekapasitet1200 lbs.
MaterialeStål
Antall skuffer1
Antall hyller2
Generell dybde36 "
Total høyde39.75 "
Total lengde42 "
Samlet bredde24.25 "
Hyllelengde36 "
HyllestilLippet
HylletypeLepper opp
Hyllebredde24 "
Topp materialeGummimatte

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 50.85
Skipets høyde (cm)119.38
Skipets lengde (cm)121.92
Skipets bredde (cm)91.44
HS kode9403200030

Produktvarianter

ProduktModellCaster Dia.Caster materialeType hjulHjulbreddeTotal høydePris
GRAINGER RSIC-2436-2-5PU-95 Instrumentvogn 1200 Lb Stål 42 In. | AG7AUZ 49Y233 RSIC-2436-2-5PU-955"polyuretan(2) Stiv, (2) Sving med bremser1.25 "36.25 "11 995 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER RSIC-2436-2-8PN-95 Instrumentvogn 1200 Lb Stål 42 In.
15 158 NOK / enhet