Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER RDELAF.375x48.000 Plastic Rod, 4 Ft Plastic Length, Brown, Opaque, 7, 600 Psi Tensile Strength | CP6VCQ 61DV96

GRAINGER RDELAF.375x48.000 plaststang, 4 fot plastlengde, brun, ugjennomsiktig, 7, 600 psi strekkstyrke

På lager
Vare: CP6VCQ Modell: RDELAF.375x48.000Kryssref: 61DV96

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

422NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakstang

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.126
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER RDELAF.375x48.000 plaststang, 4 fot plastlengde, brun, ugjennomsiktig, 7, 600 psi strekkstyrke
422NOK / enhet