Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER PKM407-40FHS-01 Machine Screw, M4 x 0.7mm Thread Size, 40mm Length, PEEK, 10PK | CG9VFP 447C27

GRAINGER PKM407-40FHS-01 Maskinskrue, M4 x 0.7 mm gjengestørrelse, 40 mm lengde, PEEK, 10 PK

På lager
Vare: CG9VFP Modell: PKM407-40FHS-01Kryssreferanse: 447C27

Få tak i det Mai 22, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

382NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaskinskrue
Dia./TrådestørrelseM4-0.7mm
KjøretypeSpor
Driverstørrelse#2
FinishSink belagt
Hodevinkel92
Hode Dia.7.75 mm
Hodehøyde2.3 mm
hode~~POS=TRUNCFlate
Lengde40mm
MaterialePEEK
Rockwell HardnessD87.5
System for målingMetric
Temp. Område-50 grader. til 500 grader. F
Strekkfasthet26,800 psi
tråd Lengde40 mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.45

Produktvarianter

ProduktModellDia./TrådestørrelseKjøretypeDriverstørrelseFinishHodevinkelHode Dia.Hodehøydehode~~POS=TRUNCPris
GRAINGER 587619-PR Maskinskruer, Phillips Pan Head | CG9WCD 19RF27 587619-PR--------352NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER PKM407-40FHS-01 Maskinskrue, M4 x 0.7 mm gjengestørrelse, 40 mm lengde, PEEK, 10 PK
382NOK /pakke