Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER PKM407-35HH-01 Hex Head Cap Screw, PEEK, Not Graded, Anodized, M4-0.70, Coarse, 35 mm Length | CQ6WYW 447C36

GRAINGER PKM407-35HH-01 Sekskantskrue, PEEK, ikke gradert, anodisert, M4-0.70, grov, 35 mm lengde

På lager
Vare: CQ6WYW Modell: PKM407-35HH-01Kryssreferanse: 447C36

Få tak i det Mai 22, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

321NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.45
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER PKM407-35HH-01 Sekskantskrue, PEEK, ikke gradert, anodisert, M4-0.70, grov, 35 mm lengde
321NOK /pakke