Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER P5S-R030G-P Standard Plate Caster, Swivel, Rubber, 120 Lbs. Load Rating, 3 Inch Wheel Dia. | CH6QZB 454Y32

GRAINGER P5S-R030G-P Standard Plate Caster, Swivel, Rubber, 120 Lbs. Load Rating, 3 Inch Wheel Dia.

På lager
Vare: CH6QZB Modell: P5S-R030G-PKryssref: 454Y32

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
63NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPlatehjul
Bearing TypePlain
KjernefargeSvart
KjernematerialeGummi
Ramme FinishSink belagt
RammematerialeStål
Hardhet80 Shore A
HullmønsterD
Innvendig avstand på bolthull31 / 32 "x 2 1 / 8"
Lastevurdering120 lbs.
Monteringsbolt Dia.1 / 4 "
Monteringshøyde3 1 / 2 "
Monteringsplate1 3 / 4 "x 2 5 / 8"
Ikke-merkingNei
Antall monteringshull4
Antall hjul1
Utenfor bolthullavstand31 / 32 "x 2 1 / 8"
Raceway TypeDobbel ball
Svingradius2 23 / 64 "
HjulfargeSvart
Hjuldiameter3"
HjulmaterialeGummi
Hjulbredde7 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2745
OpprinnelseslandKina

Produktvarianter

ProduktModellHjulmaterialeBearing TypeBremsetypeHjulformFARGEKjernefargeKjernematerialedurometerpk. Antall.Pris
GRAINGER CDP-G-23 Kingpinless svingplate hjul polyuretan 2300 lb | AH6VRR 36HW71 CDP-G-23polyuretan--standard-GråCast Iron87 Shore A13 210 NOK
GRAINGER CDP-G-24 stiv platestøser polyuretan 2300 lb. | AH6VRT 36HW72 CDP-G-24polyuretan--standard-GråCast Iron87 Shore A13 246 NOK
GRAINGER CDP-G-31 Svingplate hjul polyuretan 1200 lb. | AH6VRY 36HW77 CDP-G-31polyuretan--standard-SølvAluminum87 Shore A12 670 NOK
GRAINGER CDP-G-32 stiv platestøser polyuretan 1200 lb. | AH6VRZ 36HW78 CDP-G-32polyuretan--standard-SølvAluminum87 Shore A11 921 NOK
GRAINGER S-526-D-BS-SS Platehjul Svingbar poly 6 tommer 900 lb. | AH7JPH 36UV05 S-526-D-BS-SSpolyuretan--standard-GråCast Iron90 Shore A12 011 NOK
GRAINGER CDP-G-33 Kingpinless svingplate hjul polyuretan 1200 lb | AH8DAJ 38GV52 CDP-G-33polyuretan-Pedalstandard-SølvAluminum87 Shore A12 498 NOK
GRAINGER P29R-UY100K-18 10 tommers kraftig stiv platehjul, 3000 pund. Last vurdering | CD2GHM 454N30 P29R-UY100K-18polyuretan-Sidetommeskruestandard-SølvCast Iron92 Shore A15 482 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER P5S-R030G-P Standard Plate Caster, Swivel, Rubber, 120 Lbs. Load Rating, 3 Inch Wheel Dia.
63NOK / enhet