Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER NUT931M6C Flange Nut, Flange Nut, M6-1 Thread, Stainless Steel, 316 H5, Plain, 10 mm Hex Width | CP9MCE 420N41

GRAINGER NUT931M6C Flange Nut, Flange Nut, M6-1 Thread, Stainless Steel, 316 H5, Plain, 10 mm Hex Width

På lager
Vare: CP9MCE Modell: NUT931M6CKryssref: 420N41

Få tak i det Mai 22, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

223NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFlensmutter

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0072
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER NUT931M6C Flange Nut, Flange Nut, M6-1 Thread, Stainless Steel, 316 H5, Plain, 10 mm Hex Width
223NOK / enhet