Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER N04360.087.0450 Sekskantskrue med hodehette 7/8-14X4-1/2 stålkvalitet 8 sinkgul, 5PK | AH8HZY 38TT43

GRAINGER N04360.087.0450 Sekskanthodeskrue 7/8-14X4-1/2 stålkvalitet 8 sinkgul, 5PK

På lager
Vare: AH8HZY Modell: N04360.087.0450Kryssreferanse: 38TT43
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
702NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse7/8 "-14
FinishSinkgul
KlasseGrade 8
Hodehøyde35 / 64 "
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde1 5 / 16 "
Lengde4.5 "
Min. Gjengelengde2"
Bevisbelastning120,000 psi
Rockwell HardnessC33 til C39
System for målinginch
Temp. Område-58 grader. til 302 grader. F
Strekkfasthet150,000 psi
TrådretningHøyre hånd
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeUNF (fin)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.0934
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)14.73
Skipets bredde (cm)6.35
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER N04360.087.0450 Sekskanthodeskrue 7/8-14X4-1/2 stålkvalitet 8 sinkgul, 5PK
702NOK /pakke