Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER N04360.087.0375 Sekskantdekselskrue 7/8-14X3-3/4 stålkvalitet 8 gul sink, 5PK | AH8VLK 38ZZ43

GRAINGER N04360.087.0375 Sekskantskrue med hodehette 7/8-14X3-3/4 stålkvalitet 8 gul sink, 5PK

På lager
Vare: AH8VLK Modell: N04360.087.0375Kryssreferanse: 38ZZ43
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
720NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse7/8 "-14
FinishSinkgul
KlasseGrade 8
Hodehøyde35 / 64 "
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde1 5 / 16 "
Lengde3.75 "
Min. Gjengelengde2"
Bevisbelastning120,000 psi
Rockwell HardnessC33 til C39
System for målinginch
Strekkfasthet150,000 psi
TrådretningHøyre hånd
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeUNF (fin)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.8054
Skipets høyde (cm)7.11
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)10.16
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER N04360.087.0375 Sekskantskrue med hodehette 7/8-14X3-3/4 stålkvalitet 8 gul sink, 5PK
720NOK /pakke