Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

INNOVATIVE KOMPONENTER 3GER4 Snap Lock Stjerneknapp 1 3/4 tomme gjennom 3/8 | AC9GAD

INNOVATIVE COMPONENTS 3GER4 Snap Lock Stjerneknapp 1 3/4 tomme gjennom 3/8

På lager
Vare: AC9GAD Modell: 3GER4

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
15NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSnap Star-knott
Base Dia.0.875 "
Diameter1.75 "
KnottypeSvart Polypro Plast, Hex Hole
Lengde1.25 "
MaterialePlasthekshull
StilSnap Lock-stjerne
Trykk på Type (inn.)Gjennom
Trådstørrelse3 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.009
Skipets høyde (cm)4.32
Skipets lengde (cm)20.57
Skipets bredde (cm)14.73
HS kode3926902500
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBase Dia.DiameterLengdePris
INNOVATIVE KOMPONENTER 3GEU9 Snap Lock Stjerneknapp 2 1/4 tommer gjennom 3/8 | AC9GBD 3GEU91"2.25 "1"16NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

INNOVATIVE COMPONENTS 3GER4 Snap Lock Stjerneknapp 1 3/4 tomme gjennom 3/8
15NOK / enhet