Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER N04360.031.0450 Sekskantdekselskrue 5/16-24X4-1/2 stålkvalitet 8 gul sink, 25PK | AH8HWU 38TR69

GRAINGER N04360.031.0450 Sekskantskrue med hodehette 5/16-24X4-1/2 stålkvalitet 8 gul sink, 25PK

På lager
Vare: AH8HWU Modell: N04360.031.0450Kryssref.: 38TR69

Få tak i det Mai 20, mandag
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
367NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse5/16 "-24
FinishSinkgul
KlasseGrade 8
Hodehøyde13 / 64 "
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde1 / 2 "
Lengde4.5 "
Min. Gjengelengde7 / 8 "
Bevisbelastning120,000 psi
Rockwell HardnessC33 til C39
System for målinginch
Temp. Område-58 grader. til 302 grader. F
Strekkfasthet150,000 psi
TrådretningHøyre hånd
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeUNF (fin)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.1655
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)13.97
Skipets bredde (cm)5.08
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER N04360.031.0450 Sekskantskrue med hodehette 5/16-24X4-1/2 stålkvalitet 8 gul sink, 25PK
367NOK /pakke