Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER N04160.087.1000 Sekskantskrue med hodehette 7/8-14x10 8 Stål Klasse 8 Vanlig | AH8VHJ 38ZY70

GRAINGER N04160.087.1000 Sekskantskrue med hodelokk 7/8-14x10 8 stålkvalitet 8 vanlig

På lager
Vare: AH8VHJ Modell: N04160.087.1000Kryssreferanse: 38ZY70

Få tak i det Mai 17, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

277NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse7/8 "-14
FinishPlain
KlasseGrade 8
Hodehøyde35 / 64 "
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde1 5 / 16 "
Lengde10 "
Min. Gjengelengde2-1 / 4 "
Bevisbelastning120,000 psi
Rockwell HardnessC33 til C39
System for målinginch
Strekkfasthet150,000 psi
TrådretningHøyre hånd
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeUNF (fin)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.8284
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)32.99
Skipets bredde (cm)17.2
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER N04160.087.1000 Sekskantskrue med hodelokk 7/8-14x10 8 stålkvalitet 8 vanlig
277NOK / enhet