Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER N04160.075.1000 Sekskantskrue med hodehette 3/4-16x10 Stål Grade 8 Vanlig | AH8HVT 38TR45

GRAINGER N04160.075.1000 Sekskantskrue med hodelokk 3/4-16x10 stålkvalitet 8 vanlig

På lager
Vare: AH8HVT Modell: N04160.075.1000Kryssref.: 38TR45
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
168NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse3/4 "-16
FinishPlain
KlasseGrade 8
Hodehøyde15 / 32 "
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde1.125 "
Lengde10 "
Min. Gjengelengde2"
Bevisbelastning120,000 psi
Rockwell HardnessC33 til C39
System for målinginch
Temp. Område-58 grader. til 302 grader. F
Strekkfasthet150,000 psi
TrådretningHøyre hånd
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeUNF (fin)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.598
Skipets høyde (cm)3.05
Skipets lengde (cm)26.42
Skipets bredde (cm)3.05
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER N04160.075.1000 Sekskantskrue med hodelokk 3/4-16x10 stålkvalitet 8 vanlig
168NOK / enhet