Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER N04160.056.0100 Sekskantskrue med hodelokk 9/16-18X1 stålkvalitet 8 vanlig, 25PK | AH8UJN 38ZT55

GRAINGER N04160.056.0100 Sekskanthodeskrue 9/16-18X1 stålkvalitet 8 vanlig, 25PK

På lager
Vare: AH8UJN Modell: N04160.056.0100Kryssreferanse: 38ZT55
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
390NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse9/16 "-18
FinishPlain
KlasseGrade 8
Hodehøyde23 / 64 "
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde13 / 16 "
Lengde1"
Min. Gjengelengde1"
Bevisbelastning120,000 psi
Rockwell HardnessC33 til C39
System for målinginch
Strekkfasthet150,000 psi
TrådretningHøyre hånd
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeUNF (fin)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.2699
Skipets høyde (cm)6.35
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)9.4
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER N04160.056.0100 Sekskanthodeskrue 9/16-18X1 stålkvalitet 8 vanlig, 25PK
390NOK /pakke