Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER N04160.031.0150 Sekskantskrue med hodelokk 5/16-24X1-1/2 Stålkvalitet 8 Vanlig, 100PK | AH8HUU 38TR23

GRAINGER N04160.031.0150 Sekskanthodeskrue 5/16-24X1-1/2 stålkvalitet 8 vanlig, 100PK

På lager
Vare: AH8HUU Modell: N04160.031.0150Kryssref.: 38TR23

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
523NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse5/16 "-24
FinishPlain
KlasseGrade 8
Hodehøyde13 / 64 "
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde1 / 2 "
Lengde1.5 "
Min. Gjengelengde7 / 8 "
Bevisbelastning120,000 psi
Rockwell HardnessC33 til C39
System for målinginch
Temp. Område-58 grader. til 302 grader. F
Strekkfasthet150,000 psi
TrådretningHøyre hånd
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeUNF (fin)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.7658
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)38.1
Skipets bredde (cm)17.78
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER N04160.031.0150 Sekskanthodeskrue 5/16-24X1-1/2 stålkvalitet 8 vanlig, 100PK
523NOK /pakke