Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER N04160.025.0400 Sekskantskrue med hodelokk 1/4-28X4 stålkvalitet 8 vanlig, 25PK | AH8HUN 38TR18

GRAINGER N04160.025.0400 Sekskanthodeskrue 1/4-28X4 stålkvalitet 8 vanlig, 25PK

På lager
Vare: AH8HUN Modell: N04160.025.0400Kryssref.: 38TR18

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
237NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse1/4 "-28
FinishPlain
KlasseGrade 8
Hodehøyde5 / 32 "
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde7 / 16 "
Lengde4"
Min. Gjengelengde3 / 4 "
Bevisbelastning120,000 psi
Rockwell HardnessC33 til C39
System for målinginch
Temp. Område-58 grader. til 302 grader. F
Strekkfasthet150,000 psi
TrådretningHøyre hånd
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeUNF (fin)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.6624
Skipets høyde (cm)4.06
Skipets lengde (cm)13.46
Skipets bredde (cm)5.59
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER N04160.025.0400 Sekskanthodeskrue 1/4-28X4 stålkvalitet 8 vanlig, 25PK
237NOK /pakke