Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER N04104.087.1000 Sekskanthodeskrue 7/8-9x10 stålkvalitet 8 sinkgul | AH8VDM 38ZX80

GRAINGER N04104.087.1000 Sekskantskrue med hodelokk 7/8-9x10 stålkvalitet 8 sinkgul

På lager
Vare: AH8VDM Modell: N04104.087.1000Kryssreferanse: 38ZX80
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
266NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse7/8 "-9
FinishSinkgul
KlasseGrade 8
Hodehøyde35 / 64 "
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde1 5 / 16 "
Lengde10 "
Min. Gjengelengde2-1 / 4 "
Bevisbelastning120,000 psi
Rockwell HardnessC33 til C39
System for målinginch
Strekkfasthet150,000 psi
TrådretningHøyre hånd
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeUNC (Grov)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.8284
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)26.16
Skipets bredde (cm)3.81
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER N04104.087.1000 Sekskantskrue med hodelokk 7/8-9x10 stålkvalitet 8 sinkgul
266NOK / enhet