Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER N04104.087.0650 Skrue med sekskantet hode 7 / 8-9x6-1 / 2 Stålklasse 8 Sinkgul | AH8VDG 38ZX75

GRAINGER N04104.087.0650 Sekskanthodeskrue 7/8-9x6-1/2 stålkvalitet 8 sinkgul

På lager
Vare: AH8VDG Modell: N04104.087.0650Kryssreferanse: 38ZX75
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
187NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse7/8 "-9
FinishSinkgul
KlasseGrade 8
Hodehøyde35 / 64 "
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde1 5 / 16 "
Lengde6.5 "
Min. Gjengelengde2-1 / 4 "
Bevisbelastning120,000 psi
Rockwell HardnessC33 til C39
System for målinginch
Strekkfasthet150,000 psi
TrådretningHøyre hånd
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeUNC (Grov)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.5715
Skipets høyde (cm)3.56
Skipets lengde (cm)17.78
Skipets bredde (cm)3.56
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER N04104.087.0650 Sekskanthodeskrue 7/8-9x6-1/2 stålkvalitet 8 sinkgul
187NOK / enhet