Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER N04104.043.0400 Hex Head Cap Screw 7/16-14X4 Steel Grade 8 Zinc Yellow, 10PK | AH8HQF 38TP41

GRAINGER N04104.043.0400 Sekskanthodeskrue 7/16-14X4 stålkvalitet 8 sinkgul, 10PK

På lager
Vare: AH8HQF Modell: N04104.043.0400Kryssreferanse: 38TP41
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
249NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse7/16 "-14
FinishSinkgul
KlasseGrade 8
Hodehøyde9 / 32 "
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde5 / 8 "
Lengde4"
Min. Gjengelengde1-1 / 8 "
Bevisbelastning120,000 psi
Rockwell HardnessC33 til C39
System for målinginch
Temp. Område-58 grader. til 302 grader. F
Strekkfasthet150,000 psi
TrådretningHøyre hånd
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeUNC (Grov)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.8284
Skipets høyde (cm)4.06
Skipets lengde (cm)11.68
Skipets bredde (cm)4.32
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER N04104.043.0400 Sekskanthodeskrue 7/16-14X4 stålkvalitet 8 sinkgul, 10PK
249NOK /pakke