Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER N04104.025.0325 Sekskanthodeskrue 1/4-20X3-3/4 8 Stålkvalitet 8 Sinkgul, 50PK | AH8VAW 38ZX19

GRAINGER N04104.025.0325 Sekskantskrue 1/4-20X3-3/4 8 stålkvalitet 8 sinkgul, 50PK

På lager
Vare: AH8VAW Modell: N04104.025.0325Kryssreferanse: 38ZX19

Få tak i det Mai 20, mandag
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
340NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse1/4 "-20
FinishSinkgul
KlasseGrade 8
Hodehøyde5 / 32 "
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde7 / 16 "
Lengde3.25 "
Min. Gjengelengde3 / 4 "
Bevisbelastning120,000 psi
Rockwell HardnessC33 til C39
System for målinginch
Strekkfasthet150,000 psi
TrådretningHøyre hånd
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeUNC (Grov)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.0912
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)32.99
Skipets bredde (cm)17.2
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER N04104.025.0325 Sekskantskrue 1/4-20X3-3/4 8 stålkvalitet 8 sinkgul, 50PK
340NOK /pakke