Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER N04100.062.1000 Sekskantskrue med hodelokk 5/8-11X10 Stålkvalitet 8 Vanlig, 5PK | AH8HNC 38TN91

GRAINGER N04100.062.1000 Sekskanthodeskrue 5/8-11X10 stålkvalitet 8 vanlig, 5PK

På lager
Vare: AH8HNC Modell: N04100.062.1000Kryssref: 38TN91
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
809NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse5/8 "-11
FinishPlain
KlasseGrade 8
Hodehøyde25 / 64 "
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde15 / 16 "
Lengde10 "
Min. Gjengelengde1-3 / 4 "
Bevisbelastning120,000 psi
Rockwell HardnessC33 til C39
System for målinginch
Temp. Område-58 grader. til 302 grader. F
Strekkfasthet150,000 psi
TrådretningHøyre hånd
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeUNC (Grov)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.0439
Skipets høyde (cm)4.57
Skipets lengde (cm)28.45
Skipets bredde (cm)6.6
OpprinnelseslandCA

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER N04100.062.1000 Sekskanthodeskrue 5/8-11X10 stålkvalitet 8 vanlig, 5PK
809NOK /pakke