Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER N04100.062.0475 Hex Head Cap Screw 5/8-11X4-3/4 8 Steel Grade 8 Plain, 5PK | AH8UYF 38ZW58

GRAINGER N04100.062.0475 Sekskanthodeskrue 5/8-11X4-3/4 8 stålkvalitet 8 vanlig, 5PK

På lager
Vare: AH8UYF Modell: N04100.062.0475Kryssreferanse: 38ZW58
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
264NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse5/8 "-11
FinishPlain
KlasseGrade 8
Hodehøyde25 / 64 "
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde15 / 16 "
Lengde4.75 "
Min. Gjengelengde1-1 / 2 "
Bevisbelastning120,000 psi
Rockwell HardnessC33 til C39
System for målinginch
Strekkfasthet150,000 psi
TrådretningHøyre hånd
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeUNC (Grov)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.0467
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)32.99
Skipets bredde (cm)17.2
OpprinnelseslandCA

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER N04100.062.0475 Sekskanthodeskrue 5/8-11X4-3/4 8 stålkvalitet 8 vanlig, 5PK
264NOK /pakke