Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER N04100.050.0900 Sekskantskrue med hodelokk 1/2-13X9 stålkvalitet 8 vanlig, 5PK | AH8UXN 38ZW42

GRAINGER N04100.050.0900 Sekskanthodeskrue 1/2-13X9 stålkvalitet 8 vanlig, 5PK

På lager
Vare: AH8UXN Modell: N04100.050.0900Kryssreferanse: 38ZW42
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
393NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse1/2 "-13
FinishPlain
KlasseGrade 8
Hodehøyde5 / 16 "
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde3 / 4 "
Lengde9"
Min. Gjengelengde1-1 / 2 "
Bevisbelastning120,000 psi
Rockwell HardnessC33 til C39
System for målinginch
Strekkfasthet150,000 psi
TrådretningHøyre hånd
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeUNC (Grov)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.1606
Skipets høyde (cm)3.3
Skipets lengde (cm)26.67
Skipets bredde (cm)4.32
OpprinnelseslandCA

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER N04100.050.0900 Sekskanthodeskrue 1/2-13X9 stålkvalitet 8 vanlig, 5PK
393NOK /pakke