Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER N04100.037.0650 Hex Head Cap Screw 3/8-16X6-1/2 8 Steel Grade 8 Plain, 10PK | AH8UWU 38ZW24

GRAINGER N04100.037.0650 Sekskanthodeskrue 3/8-16X6-1/2 8 stålkvalitet 8 vanlig, 10PK

På lager
Vare: AH8UWU Modell: N04100.037.0650Kryssreferanse: 38ZW24
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
285NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse3/8 "-16
FinishPlain
KlasseGrade 8
Hodehøyde15 / 64 "
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde9 / 16 "
Lengde6.5 "
Min. Gjengelengde1-1 / 4 "
Bevisbelastning120,000 psi
Rockwell HardnessC33 til C39
System for målinginch
Strekkfasthet150,000 psi
TrådretningHøyre hånd
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeUNC (Grov)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.9405
Skipets høyde (cm)3.56
Skipets lengde (cm)19.05
Skipets bredde (cm)6.35
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER N04100.037.0650 Sekskanthodeskrue 3/8-16X6-1/2 8 stålkvalitet 8 vanlig, 10PK
285NOK /pakke