Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER N01330.087.0002 Hex Nut 7/8-14 Grade 5 Zinc Plated, 10PK | AH8UGR 38ZT12

GRAINGER N01330.087.0002 sekskantmutter 7/8-14 klasse 5 sinkbelagt, 10PK

På lager
Vare: AH8UGR Modell: N01330.087.0002Kryssreferanse: 38ZT12
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
233NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakhex Nut
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse7/8 "-14
FinishSink belagt
KlasseGrade 5
Høyde3 / 4 "
Mutter typehex Nut
System for målinginch
TrådretningHøyre hånd
GjengetypeUNF (fin)
Bredde1 5 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.855
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)32.99
Skipets bredde (cm)17.2
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER N01330.087.0002 sekskantmutter 7/8-14 klasse 5 sinkbelagt, 10PK
233NOK /pakke