Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER N01200.112.0650 Sekskanthodeskrue 1-1/8-7x6-1/2 5 Stål Grade 5 Forsinket | AH8NUD 38WR03

GRAINGER N01200.112.0650 Sekskanthodeskrue 1-1/8-7x6-1/2 5 stålkvalitet 5 sinkbelagt

På lager
Vare: AH8NUD Modell: N01200.112.0650Kryssreferanse: 38WR03

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
246NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse1 1 / 8-7 "
FinishSink belagt
KlasseGrade 5
Hodehøyde11 / 16 "
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde1 11 / 16 "
Lengde6.5 "
Min. Gjengelengde2-3 / 4 "
Bevisbelastning74,000 til 85,000 psi
Rockwell HardnessC19 til C30
System for målinginch
Strekkfasthet105,000 til 120,000 psi
TrådretningHøyre hånd
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeUNC (Grov)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1863
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)32.99
Skipets bredde (cm)17.2
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER N01200.112.0650 Sekskanthodeskrue 1-1/8-7x6-1/2 5 stålkvalitet 5 sinkbelagt
246NOK / enhet