Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER N01200.100.0200 Sekskantskrue med hodehette 1-8X2 stålkvalitet 5 sinkbelagt, 5PK | AH8MKW 38WG95

GRAINGER N01200.100.0200 Sekskanthodeskrue 1-8X2 stålkvalitet 5 sinkbelagt, 5PK

På lager
Vare: AH8MKW Modell: N01200.100.0200Kryssreferanse: 38WG95

Få tak i det Mai 22, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

313NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse1-8
FinishSink belagt
KlasseGrade 5
Hodehøyde39 / 64 "
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde1.5 "
Lengde2"
Min. Gjengelengde2"
Bevisbelastning74,000 til 85,000 psi
Rockwell HardnessC19 til C30
System for målinginch
Strekkfasthet105,000 til 120,000 psi
TrådretningHøyre hånd
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeUNC (Grov)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.5772
Skipets høyde (cm)8.13
Skipets lengde (cm)13.72
Skipets bredde (cm)9.4
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER N01200.100.0200 Sekskanthodeskrue 1-8X2 stålkvalitet 5 sinkbelagt, 5PK
313NOK /pakke