Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER N01200.062.1200 Hex Head Cap Screw 5/8-11X12 Steel Grade 5 Zinc Plated, 5PK | AH8NRB 38WP54

GRAINGER N01200.062.1200 Sekskanthodeskrue 5/8-11X12 stålkvalitet 5 sinkbelagt, 5PK

På lager
Vare: AH8NRB Modell: N01200.062.1200Kryssreferanse: 38WP54
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
967NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse5/8 "-11
FinishSink belagt
KlasseGrade 5
Hodehøyde25 / 64 "
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde15 / 16 "
Lengde12 "
Min. Gjengelengde1-3 / 4 "
Bevisbelastning74,000 til 85,000 psi
Rockwell HardnessC19 til C30
System for målinginch
Strekkfasthet105,000 til 120,000 psi
TrådretningHøyre hånd
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeUNC (Grov)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.4057
Skipets høyde (cm)1.78
Skipets lengde (cm)30.48
Skipets bredde (cm)10.16
OpprinnelseslandCA

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER N01200.062.1200 Sekskanthodeskrue 5/8-11X12 stålkvalitet 5 sinkbelagt, 5PK
967NOK /pakke