Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER N01200.037.1000 Sekskantskrue med hodelokk 3/8-16X10 stålkvalitet 5 sinkbelagt, 5PK | AH8NPD 38WP10

GRAINGER N01200.037.1000 Sekskanthodeskrue 3/8-16X10 stålkvalitet 5 sinkbelagt, 5PK

På lager
Vare: AH8NPD Modell: N01200.037.1000Kryssreferanse: 38WP10
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
254NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse3/8 "-16
FinishSink belagt
KlasseGrade 5
Hodehøyde15 / 64 "
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde9 / 16 "
Lengde10 "
Min. Gjengelengde1-1 / 4 "
Bevisbelastning74,000 til 85,000 psi
Rockwell HardnessC19 til C30
System for målinginch
Strekkfasthet105,000 til 120,000 psi
TrådretningHøyre hånd
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeUNC (Grov)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.7092
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)27.18
Skipets bredde (cm)3.81
OpprinnelseslandCA

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER N01200.037.1000 Sekskanthodeskrue 3/8-16X10 stålkvalitet 5 sinkbelagt, 5PK
254NOK /pakke