Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER N01200.031.0600 Hex Head Cap Screw 5/16-18X6 Steel Grade 5 Zinc Plated, 25PK | AH8NNN 38WN94

GRAINGER N01200.031.0600 Sekskanthodeskrue 5/16-18X6 stålkvalitet 5 sinkbelagt, 25PK

På lager
Vare: AH8NNN Modell: N01200.031.0600Kryssreferanse: 38WN94
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
624NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse5/16 "-18
FinishSink belagt
KlasseGrade 5
Hodehøyde13 / 64 "
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde1 / 2 "
Lengde6"
Min. Gjengelengde7 / 8 "
Bevisbelastning74,000 til 85,000 psi
Rockwell HardnessC19 til C30
System for målinginch
Strekkfasthet105,000 til 120,000 psi
TrådretningHøyre hånd
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeUNC (Grov)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.5278
Skipets høyde (cm)4.57
Skipets lengde (cm)18.03
Skipets bredde (cm)7.62
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER N01200.031.0600 Sekskanthodeskrue 5/16-18X6 stålkvalitet 5 sinkbelagt, 25PK
624NOK /pakke